Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L08

  • ERIKS:14843065
  • Hersteller:SH31-L08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,48 €/ Stückexkl. MwSt

109,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G1
M 14x1.5
A
52.5 mm
B
33 mm
C
40 mm
D
25 mm
E
10 mm
SW
22 mm
VK
30 mm