Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH30-B20-S30

  • ERIKS:14843062
  • Hersteller:SH30-B20-S30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

137,16 €/ Stückexkl. MwSt

160,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH30
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
24
G1
G1.1/4
G2
M 42x2 mm
A
110.5 mm
B
71 mm
C
85 mm
D
52 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm