Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH30-B16-S25

  • ERIKS:14843061
  • Hersteller:SH30-B16-S25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

131,52 €/ Stückexkl. MwSt

153,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH30
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
19
G1
G1
G2
M 36x2 mm
A
91.5 mm
B
59 mm
C
73 mm
D
45 mm
E
18 mm
SW
41 mm
VK
55 mm