Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH30-B12-S20

  • ERIKS:14843059
  • Hersteller:SH30-B12-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

123,12 €/ Stückexkl. MwSt

144,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH30
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
G3/4
G2
M 30x2 mm
A
78.5 mm
B
51 mm
C
61 mm
D
38 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm