Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH29-B24-L42

  • ERIKS:14843051
  • Hersteller:SH29-B24-L42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

162,60 €/ Stückexkl. MwSt

190,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH29
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G1
G1.1/2
G2
M 52x2 mm
A
123 mm
B
78 mm
C
90 mm
D
53.5 mm
E
22 mm
SW
55 mm
VK
75 mm