Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH29-B20-L35

  • ERIKS:14843050
  • Hersteller:SH29-B20-L35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,92 €/ Stückexkl. MwSt

177,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH29
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
24
G1
G1.1/4
G2
M 45x2 mm
A
110.5 mm
B
71 mm
C
80 mm
D
48 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm