Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH29-B06-L12

  • ERIKS:14843044
  • Hersteller:SH29-B06-L12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,84 €/ Stückexkl. MwSt

120,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH29
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
8
G1
G3/8
G2
M 18x1.5 mm
A
59.5 mm
B
39 mm
C
43 mm
D
27 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm