Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH29-B02-L06

  • ERIKS:14843039
  • Hersteller:SH29-B02-L06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,12 €/ Stückexkl. MwSt

108,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH29
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G1
G1/8
G2
M 12x1.5 mm
A
47 mm
B
29 mm
C
36 mm
D
23 mm
E
8 mm
SW
19 mm
VK
27 mm