200,76 €/ Stückexkl. MwSt
234,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH28 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 48x2 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 30 |
G1 | M 48x2 |
G2 | M 52x2 mm |
A | 124 mm |
B | 78 mm |
C | 97 mm |
D | 59.5 mm |
E | 22 mm |
SW | 55 mm |
VK | 75 mm |