Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH28-M20-S14

  • ERIKS:14843033
  • Hersteller:SH28-M20-S14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,08 €/ Stückexkl. MwSt

134,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH28
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
14S - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
M 20x1.5
G2
M 22x1.5 mm
A
69 mm
B
44 mm
C
50 mm
D
32 mm
E
14 mm
SW
27 mm
VK
36 mm