Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH28-M14-S08

  • ERIKS:14843030
  • Hersteller:SH28-M14-S08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

98,40 €/ Stückexkl. MwSt

115,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH28
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G1
M 14x1.5
G2
M 16x1.5 mm
A
52 mm
B
34 mm
C
39 mm
D
25.5 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm