97,80 €/ Stückexkl. MwSt
114,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH28 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 12x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 4 |
G1 | M 12x1.5 |
G2 | M 14x1.5 mm |
A | 51.5 mm |
B | 34 mm |
C | 39 mm |
D | 25.5 mm |
E | 12 mm |
SW | 19 mm |
VK | 27 mm |