Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH26-B24

  • ERIKS:14843012
  • Hersteller:SH26-B24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

575,28 €/ Stückexkl. MwSt

673,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH26
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
32
G1
G1.1/2
G2
G1.1/2 mm
A
132 mm
B
78 mm
C
100 mm
D
60 mm
SW
55 mm
VK
80 mm