Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH26-B12

  • ERIKS:14843009
  • Hersteller:SH26-B12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

307,68 €/ Stückexkl. MwSt

359,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH26
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
G3/4
G2
G3/4 mm
A
91.5 mm
B
57 mm
C
65 mm
D
40 mm
SW
32 mm
VK
50 mm