253,32 €/ Stückexkl. MwSt
296,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH26 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 5/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 5/8" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 16 |
G1 | G5/8 |
G2 | G5/8 mm |
A | 91.5 mm |
B | 57 mm |
C | 65 mm |
D | 40 mm |
SW | 32 mm |
VK | 50 mm |