208,44 €/ Stückexkl. MwSt
243,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH26 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 11 |
G1 | G1/4 |
G2 | G1/4 mm |
A | 70 mm |
B | 43 mm |
C | 53 mm |
D | 33 mm |
SW | 24 mm |
VK | 40 mm |