Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH25-S38

  • ERIKS:14843004
  • Hersteller:SH25-S38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

465,72 €/ Stückexkl. MwSt

544,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH25
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
32
G
M 52x2
L1
58 mm
L2
57 mm
L3
92.5 mm
S1
65 mm
S2
60 mm
I1
42 mm
I2
41 mm