Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH25-S20

  • ERIKS:14843001
  • Hersteller:SH25-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,44 €/ Stückexkl. MwSt

461,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH25
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G
M 30x2
L1
50 mm
L2
37 mm
L3
76 mm
S1
45 mm
S2
40 mm
I1
39.5 mm
I2
26.5 mm