Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH25-S12

  • ERIKS:14842999
  • Hersteller:SH25-S12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

252,48 €/ Stückexkl. MwSt

295,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH25
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
7
G
M 20x1.5
L1
34 mm
L2
29 mm
L3
53 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
I1
26.5 mm
I2
21.5 mm