Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH23-B08-L18

  • ERIKS:14842862
  • Hersteller:SH23-B08-L18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,96 €/ Stückexkl. MwSt

138,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH23
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
G1/2
G2
M 26x1.5 mm
A
61 mm
B
40.5 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
14 mm
SW
27 mm
VK
32 mm