92,88 €/ Stückexkl. MwSt
108,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH23 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 6 |
G1 | G1/4 |
G2 | M 16x1.5 mm |
A | 58 mm |
B | 37.5 mm |
C | 44 mm |
D | 28 mm |
E | 12 mm |
SW | 22 mm |
VK | 32 mm |