Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH2-B06

  • ERIKS:11592584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

211,68 €/ Stückexkl. MwSt

247,67 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH2
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
280 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl oder Wasser