Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH16-S30

  • ERIKS:11687490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

339,84 €/ Stückexkl. MwSt

397,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH16
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
25
G
M 42x2
L1
102.5 mm
L2
49 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
I1
89 mm
I2
35.5 mm