Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH16-S25

  • ERIKS:11624865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

317,88 €/ Stückexkl. MwSt

371,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH16
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
18
G
M 36x2
L1
83 mm
L2
42 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
I1
71 mm
I2
30 mm