Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH16-S08

  • ERIKS:11687486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,12 €/ Stückexkl. MwSt

266,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH16
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
M 16x1.5
L1
51.5 mm
L2
24 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
I1
44.5 mm
I2
17 mm