Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH15-L35

  • ERIKS:14842997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

347,52 €/ Stückexkl. MwSt

406,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH15
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G
M 45x2
L1
104.5 mm
L2
45 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
I1
94 mm
I2
34.5 mm