Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH15-L22

  • ERIKS:14842996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

310,20 €/ Stückexkl. MwSt

362,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH15
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
18
G
M 30x2
L1
82.5 mm
L2
38 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
I1
75 mm
I2
30.5 mm