Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH15-L15

  • ERIKS:11687483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

247,32 €/ Stückexkl. MwSt

289,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH15
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G
M 22x1.5
L1
62 mm
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
I1
55 mm
I2
22 mm