Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH15-L06

  • ERIKS:11687479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

226,92 €/ Stückexkl. MwSt

265,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH15
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G
M 12x1.5
L1
49 mm
L2
20 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
I1
42 mm
I2
13 mm