Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH14-B20-L35

  • ERIKS:14842985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

355,68 €/ Stückexkl. MwSt

416,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH14
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
25
G
G1.1/4
L2
45 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
d
50 mm
i
20 mm
I2
34.5 mm
I3
88 mm