Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH14-B12-L22

  • ERIKS:14842984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

251,28 €/ Stückexkl. MwSt

294,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH14
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
20
G
G3/4
L2
38 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
d
32 mm
i
16 mm
I2
30.5 mm
I3
70.5 mm