Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH14-B04-L08

  • ERIKS:11687473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

218,28 €/ Stückexkl. MwSt

255,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH14
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
G1/4
L2
22.5 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
d
19 mm
i
12 mm
I2
15.5 mm
I3
39.5 mm