215,52 €/ Stückexkl. MwSt
252,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH14 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 4 |
G | G1/4 |
L2 | 20 mm |
S1 | 22 mm |
S2 | 20 mm |
d | 19 mm |
i | 12 mm |
I2 | 13 mm |
I3 | 39.5 mm |