Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH13-M18-L12

  • ERIKS:11687470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

225,72 €/ Stückexkl. MwSt

264,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH13
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G
M 18x1.5
L2
29 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
d
24 mm
i
12 mm
I2
22 mm
I3
61.5 mm