Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH12-M14-S06

  • ERIKS:14842975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,72 €/ Stückexkl. MwSt

243,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH12
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G
M 14x1.5
L2
23 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
d
19 mm
i
12 mm
I2
16 mm
I3
39.5 mm