330,84 €/ Stückexkl. MwSt
387,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH11 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 25 |
G | G1.1/4 |
L2 | 49 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
d | 50 mm |
i | 20 mm |
I2 | 35.5 mm |
I3 | 82.5 mm |