Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH11-B12-S20

  • ERIKS:11687464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

251,28 €/ Stückexkl. MwSt

294,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH11
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G
G1
L2
37 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
d
32 mm
i
16 mm
I2
26.5 mm
I3
67 mm