Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH11-B04-S08

  • ERIKS:11687461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

221,52 €/ Stückexkl. MwSt

259,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH11
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
G1/4
L2
24 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
d
19 mm
i
12 mm
I2
17 mm
I3
39.5 mm