Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH1-B12

  • ERIKS:11592579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

344,61 €/ Stückexkl. MwSt

403,19 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH1
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
280 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl oder Wasser