227,56 €/ Stückexkl. MwSt
266,25 €inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH1 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl oder Wasser |