211,68 €/ Stückexkl. MwSt
247,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH1 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl oder Wasser |