Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube zylindrisch M - 1/4

  • ERIKS:12481336
  • Hersteller:PLG-B-P-M1/4-FX
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

1,31 €/ Stückexkl. MwSt

1,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
PLG-B-P
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Max. Betriebsdruck
60 bar