Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube zylindrisch M - 1”

  • ERIKS:12481339
  • Hersteller:PLG-B-P-M1-FX
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
PLG-B-P
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Max. Betriebsdruck
60 bar