2,13 €/ Stückexkl. MwSt
2,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 240Mindestbestellmenge: 240
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | PLUG-UM-OB |
Hersteller ID | PLUG-08UM-OB |
Form | Verschlusskappe |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" - 16 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 310 bar |