2,55 €/ Stückexkl. MwSt
2,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 225Mindestbestellmenge: 225
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | PLUG-UM-OB |
Hersteller ID | PLUG-06UM-OB |
Form | Verschlusskappe |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |