Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Stahl UNF-m PLUG-05UM-OB

  • ERIKS:11483560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlussschraube
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
PLUG-UM-OB
Hersteller ID
PLUG-05UM-OB
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" - 20 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar