Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Stahl NPT-m PLUG-04NT

  • ERIKS:861545
  • Hersteller:PLUG-04NT
Image 1
  • Verschlussschraube
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,07 €/ Stückexkl. MwSt

1,25 €inkl. MwSt

140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
PLUG-NT
Hersteller ID
PLUG-04NT
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar