Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Stahl BSPP-m PLUG-24BM60

  • ERIKS:11484210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlussschraube
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

14,37 €/ Stückexkl. MwSt

16,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
PLUG-BM60
Hersteller ID
PLUG-24BM60
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
125 bar
Ersatzteile & Zubehör

7,48 €/ Stückexkl. MwSt

8,75 €inkl. MwSt

2679 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026