Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Stahl BSPP-m PLUG-16BM60

  • ERIKS:11484204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verschlussschraube
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,19 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
PLUG-BM60
Hersteller ID
PLUG-16BM60
Form
Verschlusskappe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026