Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube mit konischem Außengewinde - 1/2

  • ERIKS:12357800
  • Hersteller:PLG-B-T-M1/2-FX
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

2,50 €/ Stückexkl. MwSt

2,93 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
W89A
Typ
PLG-B-T
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Max. Betriebsdruck
60 bar